Motion
81782807
Capacidad 2400 Lb, 1/2-13 Rosca, 3-3/4" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 1-7/8", Almohadilla de Acero Inoxidable, 3/4" Hex
Artículo MI #11687322
No. Fabricante 81782807
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 2400 Lb, 1/2-13 Rosca, 3-3/4" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 1-7/8", Almohadilla de Acero Inoxidable, 3/4" Hex
Artículo MI #11687322
No. Fabricante 81782807
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 mm
  • Longitud
    3-3/4 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Capacidad de carga
    1,090.00 kg
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRADO PESADO 81782807 1/2-13 X 2 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo