Motion
81782864
Capacidad 6500 Lb, 3/4-10 Rosca, 4-1/8" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 3", Almohadilla de Acero Inoxidable, 1-1/16" Hex
Artículo MI #11687332
No. Fabricante 81782864
Precio438.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 6500 Lb, 3/4-10 Rosca, 4-1/8" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 3", Almohadilla de Acero Inoxidable, 1-1/16" Hex
Artículo MI #11687332
No. Fabricante 81782864

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio438.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-1/16 mm
  • Longitud
    4-1/8 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,954.00 kg
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRADO PESADO 81782864 3/4-10 X 2 SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo