Motion
36990547

Made in USA
36990547

Tamaño 1-1/2 x 1-1/4", clase 150, acoplamiento reductor de tubo negro de hierro maleable; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11687337
No. Fabricante 36990547
Precio4.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36990547

Tamaño 1-1/2 x 1-1/4", clase 150, acoplamiento reductor de tubo negro de hierro maleable; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11687337
No. Fabricante 36990547

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1-1/2 x 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Hierro maleable
  • Rango de presión
    300-150 psi
  • Estilo
    150
  • Tipo
    Reducción del acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
36990547 36990547 1-1/2X1-1/4" REDUCCIÓN BLK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo