Motion
81782880
Capacidad 650 Lb, 3/4-10 Rosca, 4-1/8" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 3", Almohadilla de Acero Inoxidable, 1-1/16" Hex
Artículo MI #11687338
No. Fabricante 81782880
Precio349.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 650 Lb, 3/4-10 Rosca, 4-1/8" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 2", Diam de Base 3", Almohadilla de Acero Inoxidable, 1-1/16" Hex
Artículo MI #11687338
No. Fabricante 81782880

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio349.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-1/16 mm
  • Longitud
    4-1/8 pulg.
  • Longitud del poste
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Capacidad de carga
    295.00 kg
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVIBRADO MEDIO 81782880 3/4-10 X 2 S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo