Motion
81782914
Capacidad 1180 Lb, 1-8 Rosca, 6" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 3-1/2", Diam de Base 4", Almohadilla de Acero Inoxidable, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11687344
No. Fabricante 81782914
Precio448.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 1180 Lb, 1-8 Rosca, 6" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Montaje de Nivelación con Perno, Longitud de Perno 3-1/2", Diam de Base 4", Almohadilla de Acero Inoxidable, 1-3/8" Hex
Artículo MI #11687344
No. Fabricante 81782914

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio448.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-3/8 mm
  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud del poste
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Capacidad de carga
    536.00 kg
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Tachuelas

Descripción general

Descripción del fabricante
81782914 1-8 X 3 1/2 ANTIVIBRADOS MEDIANOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo