Motion
81782922
Capacidad de 995 Lb, 3/8-16 Rosca, 1-1/2" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Zócalo Roscado, Diám. Base 1-1/4", Almohadilla de Acero Inoxidable, 5/8" Hex
Artículo MI #11687347
No. Fabricante 81782922
Precio140.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 995 Lb, 3/8-16 Rosca, 1-1/2" OAL, Perno de Acero Inoxidable, Almohadilla de Nivelación de Montaje de Zócalo Roscado, Diám. Base 1-1/4", Almohadilla de Acero Inoxidable, 5/8" Hex
Artículo MI #11687347
No. Fabricante 81782922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio140.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/8 mm
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Capacidad de carga
    454.00 kg
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Tocado

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIVI 81782922 3/8-16 X 2 SS TPPD PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo