Motion
85929156
Diámetro de la clavija de 3/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, OAL de 6 in, Pin eyector de hombro; Acero
Artículo MI #11687398
No. Fabricante 85929156
Precio15.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la clavija de 3/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, OAL de 6 in, Pin eyector de hombro; Acero
Artículo MI #11687398
No. Fabricante 85929156

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2500 pulg.
  • Altura del cabezal
    5.00 mm
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.5000 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.1250 pulg.
  • Longitud del hombro
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tolerancia
    +0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
85929156 3/64 X 2 X 6 NITRURADO SHLD EJ P
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo