Motion
85929289
Diámetro de la clavija de 1/16 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, OAL de 14 in, Pin eyector de hombro; Acero
Artículo MI #11687421
No. Fabricante 85929289
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la clavija de 1/16 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, OAL de 14 in, Pin eyector de hombro; Acero
Artículo MI #11687421
No. Fabricante 85929289
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2500 pulg.
  • Altura del cabezal
    5.00 mm
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.8750 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.1250 pulg.
  • Longitud del hombro
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tolerancia
    +0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
85929289 1/16 X 2 X 14 SHLD EJP NITRURADO
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo