Motion
85929339
5/64" Diámetro de la clavija, 1/4" Diámetro de la cabeza x 1/8" Altura de la cabeza, 10" OAL, Pasador eyector de hombro; Acero, 9-1/2" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687429
No. Fabricante 85929339
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/64" Diámetro de la clavija, 1/4" Diámetro de la cabeza x 1/8" Altura de la cabeza, 10" OAL, Pasador eyector de hombro; Acero, 9-1/2" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687429
No. Fabricante 85929339
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2500 pulg.
  • Altura del cabezal
    7.00 mm
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.8750 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.1250 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tolerancia
    +0.00/-0.02 mm (diámetro de la cabeza), +0.000/-0.050 mm (grosor de la cabeza), +2.00/-0.00 mm (longitud total), g6 mm (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
85929339 5/64 X 1/2 X 10 NITRURADO SHLD E
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo