Motion
85929560
Diámetro de la clavija de 7/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, OAL de 6 in, Pin eyector de hombro; Acero
Artículo MI #11687478
No. Fabricante 85929560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la clavija de 7/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, OAL de 6 in, Pin eyector de hombro; Acero
Artículo MI #11687478
No. Fabricante 85929560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2500 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    7/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    9.8120 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.1250 pulg.
  • Longitud del hombro
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0010 pulg. (diámetro del hombro), +0.0000/-0.0020 pulg. (grosor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (diámetro de la cabeza), +0.0100/-0.0100 pulg. (longitud del hombro), +0.1250/-0.0000 pulg. (longitud total), -0.0003/-0.0006 pulg. (diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
85929560 7/64X 2 X 6 NITRURADO SHLD EJ PI
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo