Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.2500 pulg.
- Altura del cabezal0.1250 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Diámetro del pasador7/64 pulg.
- Longitud del pasador9.8120 pulg.
- Diámetro del hombro0.1250 pulg.
- Longitud del hombro2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNitruro
- MaterialAcero
- Tolerancia+0.0000/-0.0010 pulg. (diámetro del hombro), +0.0000/-0.0020 pulg. (grosor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (diámetro de la cabeza), +0.0100/-0.0100 pulg. (longitud del hombro), +0.1250/-0.0000 pulg. (longitud total), -0.0003/-0.0006 pulg. (diámetro de la clavija)
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.