Motion
85929677
Diámetro de la clavija de 7/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 6 in OAL, Pasador eyector recto; Acero, Longitud de la clavija de 5-7/8 in
Artículo MI #11687500
No. Fabricante 85929677
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la clavija de 7/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 6 in OAL, Pasador eyector recto; Acero, Longitud de la clavija de 5-7/8 in
Artículo MI #11687500
No. Fabricante 85929677
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    7/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    13.7500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Pasador eyector recto
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total), -0.0003/-0.0006 pulg. (Diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
85929677 7/64X 6 SIN SHLD NITRIDED STG EJ
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo