Motion
36992105

Made in USA
36992105

Accesorio de tubo - Material de acero, 1-1/4 in Tamaño de tubo
Artículo MI #11687581
No. Fabricante 36992105
Price$2.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36992105

Accesorio de tubo - Material de acero, 1-1/4 in Tamaño de tubo
Artículo MI #11687581
No. Fabricante 36992105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    3 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/4 pulg.

Details

  • Material
    Acero
  • Programación
    40
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA DE ACERO BLK DE 36992105 36992105 1-1/4X3"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo