Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Altura del cabezal1/4 pulg.
- Longitud total25 pulg.
- Diámetro del pasador5/16 pulg.
- Longitud del pasador5.7500 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNitruro
- MaterialAcero
- Tipo de pasadorPasador eyector recto
- Tolerancia+0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total), -0.0003/-0.0006 pulg. (Diámetro de la clavija)
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.