Motion
85930469
3/4" Diámetro de la clavija, 1" Diámetro de la cabeza x 1/4" Altura de la cabeza, 6" OAL, Pasador eyector recto; Acero, 5-3/4" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687647
No. Fabricante 85930469
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro de la clavija, 1" Diámetro de la cabeza x 1/4" Altura de la cabeza, 6" OAL, Pasador eyector recto; Acero, 5-3/4" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687647
No. Fabricante 85930469
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    9.8120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Pasador eyector recto
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total), -0.0003/-0.0006 pulg. (Diámetro de la clavija)

Descripción general

Descripción del fabricante
85930469 3/4 X 6 CLAVIJAS STG EJ NITRURADAS
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo