Motion
85930683
5/32" Diámetro de la clavija, 9/32" Diámetro de la cabeza x 5/32" Altura de la cabeza, 6" OAL, Pasador de núcleo blando; Acero, 5-27/32" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687689
No. Fabricante 85930683
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/32" Diámetro de la clavija, 9/32" Diámetro de la cabeza x 5/32" Altura de la cabeza, 6" OAL, Pasador de núcleo blando; Acero, 5-27/32" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687689
No. Fabricante 85930683
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/32 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/32 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Dureza del pasador
    Suave
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.0008/+0.0003 pulg. (Diámetro de la clavija) y +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DE NÚCLEO BLANDO 85930683 5/32 X 6 30/35
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo