Motion
85930709
11/64" Diámetro de la clavija, 11/32" Diámetro de la cabeza x 3/16" Altura de la cabeza, 3" OAL, Pasador de núcleo blando; Acero, 2-13/16" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687693
No. Fabricante 85930709
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11/64" Diámetro de la clavija, 11/32" Diámetro de la cabeza x 3/16" Altura de la cabeza, 3" OAL, Pasador de núcleo blando; Acero, 2-13/16" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687693
No. Fabricante 85930709
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    11/32 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    11/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    9.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Dureza del pasador
    Suave
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.0008/+0.0003 pulg. (Diámetro de la clavija) y +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DE NÚCLEO BLANDO 85930709 11/64 X 3 30/35
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo