Motion
36992659

Made in USA
36992659

Anexo 40, boquilla de tubo negra de acero largo de 2" de diámetro x 8"; roscada
Artículo MI #11687702
No. Fabricante 36992659
Precio11.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36992659

Anexo 40, boquilla de tubo negra de acero largo de 2" de diámetro x 8"; roscada
Artículo MI #11687702
No. Fabricante 36992659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    2 pulg.

Detalles

  • Programación
    40
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE ACERO BLK DE 36992659 36992659 2X8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo