Motion
85930774
13/64" Diámetro de la clavija, 3/8" Diámetro de la cabeza x 3/16" Altura de la cabeza, 6" OAL, Pasador de núcleo blando; Acero, 5-13/16" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687704
No. Fabricante 85930774
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13/64" Diámetro de la clavija, 3/8" Diámetro de la cabeza x 3/16" Altura de la cabeza, 6" OAL, Pasador de núcleo blando; Acero, 5-13/16" Longitud de la clavija
Artículo MI #11687704
No. Fabricante 85930774
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    13/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Dureza del pasador
    Suave
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.0008/+0.0003 pulg. (Diámetro de la clavija) y +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DE NÚCLEO BLANDO 85930774 13/64 X 6 30/35
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo