Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza11/16 pulg.
- Altura del cabezal1/4 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del pasador7/16 pulg.
- Longitud del pasador5.8120 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Dureza del pasadorSuave
- Tolerancia+0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.0008/+0.0003 pulg. (Diámetro de la clavija) y +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total)
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.