Motion
85931186
Diámetro de la clavija de 7/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 3 in OAL, Pasador de núcleo duro; Acero, Longitud de la clavija de 2-7/8 in
Artículo MI #11687790
No. Fabricante 85931186
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la clavija de 7/64 in, Diámetro de la cabeza de 1/4 in x Altura de la cabeza de 1/8 in, 3 in OAL, Pasador de núcleo duro; Acero, Longitud de la clavija de 2-7/8 in
Artículo MI #11687790
No. Fabricante 85931186
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    7/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    9.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Dureza del pasador
    Duro
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0020 pulg. (Espesor de la cabeza), +0.0000/-0.0100 pulg. (Diámetro de la cabeza), +0.0008/+0.0003 pulg. (Diámetro de la clavija) y +0.1250/-0.0000 pulg. (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DE NÚCLEO DURO 85931186 7/64 X 3 50/55
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo