Motion
36993459

Made in USA
36993459

Anexo 40, boquilla de tubo galvanizado de 1/2 x 5"; acero roscado
Artículo MI #11687817
No. Fabricante 36993459
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36993459

Anexo 40, boquilla de tubo galvanizado de 1/2 x 5"; acero roscado
Artículo MI #11687817
No. Fabricante 36993459

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Programación
    40
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
36993459 36993459 1/2X5" ACERO ZINCADO NIPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"