Motion
85932341
3/16" interior x 5/16" OD, 8" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Vaina para eyector de molde y troquel;Acero, 98mm pines de longitud
Artículo MI #11687903
No. Fabricante 85932341
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" interior x 5/16" OD, 8" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Vaina para eyector de molde y troquel;Acero, 98mm pines de longitud
Artículo MI #11687903
No. Fabricante 85932341
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del cuerpo
    5/16 pulg.
  • Longitud del bisel
    3/64 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Ángulo del bisel
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero para matrices
  • Tipos de productos
    Manguitos para eyectores de moldes y matrices
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0010 (Diámetro exterior del cuerpo), +0.0000/-0.0020 (Altura del cabezal), +0.0000/-0.0100 (Diámetro del cabezal), +0.1200/-0.0000 (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DEL EYECTOR 85932341 3/16 X 5/16 X 8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"