Motion
85932481
1/4" interior x 3/8" OD, 6" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Vaina para eyector de molde y troquel;Acero, 247mm pines de longitud
Artículo MI #11687922
No. Fabricante 85932481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" interior x 3/8" OD, 6" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Vaina para eyector de molde y troquel;Acero, 247mm pines de longitud
Artículo MI #11687922
No. Fabricante 85932481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud del bisel
    3/64 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Ángulo del bisel
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero para matrices
  • Tipos de productos
    Manguitos para eyectores de moldes y matrices
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0010 (Diámetro exterior del cuerpo), +0.0000/-0.0020 (Altura del cabezal), +0.0000/-0.0100 (Diámetro del cabezal), +0.1200/-0.0000 (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DEL EYECTOR 85932481 1/4 X 3/8 X 6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo