Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cuerpo1/4 pulg.
- Diámetro exterior del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud del bisel3/64 pulg.
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro de la cabeza5/8 pulg.
- Altura del cabezal1/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
Detalles
- Ángulo del bisel45 °
- Recubrimiento de acabadoNitruro
- MaterialAcero para matrices
- Tipos de productosManguitos para eyectores de moldes y matrices
- Tolerancia+0.0000/-0.0010 (Diámetro exterior del cuerpo), +0.0000/-0.0020 (Altura del cabezal), +0.0000/-0.0100 (Diámetro del cabezal), +0.1200/-0.0000 (Longitud total)