Motion
85932929
9/16" interior x 3/4" OD, 5" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Manguito eyector de molde y troquel;Diám. cabeza 1", Altura cabeza 1/4", Ángulo biselado 45° Longitud biselado 3/64", Radio esquina 1/32"
Artículo MI #11687977
No. Fabricante 85932929
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16" interior x 3/4" OD, 5" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Manguito eyector de molde y troquel;Diám. cabeza 1", Altura cabeza 1/4", Ángulo biselado 45° Longitud biselado 3/64", Radio esquina 1/32"
Artículo MI #11687977
No. Fabricante 85932929
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuerpo
    9/16 pulg.
  • Diámetro exterior del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Longitud del bisel
    3/64 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Ángulo del bisel
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero para matrices
  • Tipos de productos
    Manguitos para eyectores de moldes y matrices
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0010 (Diámetro exterior del cuerpo), +0.0000/-0.0020 (Altura del cabezal), +0.0000/-0.0100 (Diámetro del cabezal), +0.1200/-0.0000 (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DEL EYECTOR 85932929 9/16 X 3/4 X 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"