Motion
85933000
5/8" interior x 7/8" OD, 4" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Manguito para eyector de molde y troquel;Diám. cabeza 1-1/8", Altura cabeza 1/4", Ángulo biselado 45° Longitud biselado 3/64", Radio esquina 1/32"
Artículo MI #11687987
No. Fabricante 85933000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" interior x 7/8" OD, 4" OAL, Acero a presión recubierto de nitruro, Manguito para eyector de molde y troquel;Diám. cabeza 1-1/8", Altura cabeza 1/4", Ángulo biselado 45° Longitud biselado 3/64", Radio esquina 1/32"
Artículo MI #11687987
No. Fabricante 85933000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del cuerpo
    7/8 pulg.
  • Longitud del bisel
    3/64 pulg.
  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Ángulo del bisel
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero para matrices
  • Tipos de productos
    Manguitos para eyectores de moldes y matrices
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0010 (Diámetro exterior del cuerpo), +0.0000/-0.0020 (Altura del cabezal), +0.0000/-0.0100 (Diámetro del cabezal), +0.1200/-0.0000 (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DEL EYECTOR 85933000 5/8 X 7/8 X 4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good