Motion
36995074

Made in USA
36995074

Tamaño 4", clase 150, acoplamiento de tubo negro de acero; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11688200
No. Fabricante 36995074
Precio237.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36995074

Tamaño 4", clase 150, acoplamiento de tubo negro de acero; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11688200
No. Fabricante 36995074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio237.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero
  • Rango de presión
    300-150 psi
  • Estilo
    150
  • Tipo
    Acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ACERO BLK DE 36995074 36995074 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo