Motion
36995132

Made in USA
36995132

Accesorio de tubería - Material de acero
Artículo MI #11688209
No. Fabricante 36995132
Precio17.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36995132

Accesorio de tubería - Material de acero
Artículo MI #11688209
No. Fabricante 36995132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Tipo de accesorio
    Acoplamiento
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ACERO ZINCADO DE 36995132 36995132 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo