Motion
36995199

Made in USA
36995199

Accesorio de tubería - Material de hierro maleable
Artículo MI #11688219
No. Fabricante 36995199
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36995199

Accesorio de tubería - Material de hierro maleable
Artículo MI #11688219
No. Fabricante 36995199
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    4
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Tipo de accesorio
    Acoplamiento
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Hierro maleable
  • Tipo
    Acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ACERO ZINCADO DE 36995199 36995199 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo