Motion
85934297
16mm Diámetro de pin, 22mm Diámetro de cabeza x 7mm Altura de cabeza, 160mm OAL, Pasador eyector recto;Acero, 153mm Longitud de pin
Artículo MI #11688220
No. Fabricante 85934297
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16mm Diámetro de pin, 22mm Diámetro de cabeza x 7mm Altura de cabeza, 160mm OAL, Pasador eyector recto;Acero, 153mm Longitud de pin
Artículo MI #11688220
No. Fabricante 85934297
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Pasador eyector recto

Descripción general

Descripción del fabricante
STG MÉTRICO DE 85934297 16 X 160 MM. PIN EJ
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo