Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza2 pulg.
- Altura del cabezal7/8 pulg.
- Diámetro del orificio7/32 pulg.
- Longitud total3-25/32 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango2-29/32 pulg.
Detalles
- Profundidad de la cavidad3/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillos de tobera de molde y troquel
- SerieSerie B
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.