Motion
85934644
Mango de 1" Diámetro x 3-13/32" Longitud del mango, 2" Diámetro de la cabeza, 4-9/32" OAL, Casquillo de la boquilla y el núcleo del molde;7/8" Altura de la cabeza, 7/32" Diámetro del orificio, 3/16" Profundidad de la cavidad, 3/4" Radio de esquina, Serie B, Acero
Artículo MI #11688278
No. Fabricante 85934644
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango de 1" Diámetro x 3-13/32" Longitud del mango, 2" Diámetro de la cabeza, 4-9/32" OAL, Casquillo de la boquilla y el núcleo del molde;7/8" Altura de la cabeza, 7/32" Diámetro del orificio, 3/16" Profundidad de la cavidad, 3/4" Radio de esquina, Serie B, Acero
Artículo MI #11688278
No. Fabricante 85934644
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    4-9/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    3-13/32 pulg.

Detalles

  • Profundidad de la cavidad
    3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillos de tobera de molde y troquel
  • Serie
    Serie B

Descripción general

Descripción del fabricante
85934644 B6605 O=7/32 R=3/4 "B" BU DE ESPUMA
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo