Motion
85934966
Mango de 3/4" Diámetro x 2-13/32" Longitud del mango, 2" Diámetro de la cabeza, 3-9/32" OAL, Casquillo de la boquilla y el molde;7/8" Altura de la cabeza, 7/32" Diámetro del orificio, 3/16" Profundidad de la cavidad, 3/4" Radio de esquina, Serie U, Acero
Artículo MI #11688339
No. Fabricante 85934966
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango de 3/4" Diámetro x 2-13/32" Longitud del mango, 2" Diámetro de la cabeza, 3-9/32" OAL, Casquillo de la boquilla y el molde;7/8" Altura de la cabeza, 7/32" Diámetro del orificio, 3/16" Profundidad de la cavidad, 3/4" Radio de esquina, Serie U, Acero
Artículo MI #11688339
No. Fabricante 85934966
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    3-9/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-13/32 pulg.

Detalles

  • Profundidad de la cavidad
    3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillos de tobera de molde y troquel
  • Serie
    Serie U

Descripción general

Descripción del fabricante
85934966 U6603 O=7/32 R=3/4 "U" SPRUE BU
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo