Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior inferior0.7505 pulg.
- Diámetro de la cabeza7/8 pulg.
- Altura del cabezal3/16 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro exterior superior0.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloFricción
- Tipo de lubricaciónNo autolubricante
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillos para hombro de molde y troquel
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.