Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior inferior0.8755 pulg.
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Altura del cabezal3/16 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Diámetro exterior superior1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloFricción
- Tipo de lubricaciónNo autolubricante
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillos para hombro de molde y troquel
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ACERO 85935633 5/8 X 7/8 B 5/8
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.