Motion
85935674
5/8" D.I. x 2-7/8" OAL, Acero, Casquillo de hombro de molde y matrices - 7/8" D.E. inferior, 1" D.E. superior
Artículo MI #11688388
No. Fabricante 85935674
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" D.I. x 2-7/8" OAL, Acero, Casquillo de hombro de molde y matrices - 7/8" D.E. inferior, 1" D.E. superior
Artículo MI #11688388
No. Fabricante 85935674
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior inferior
    0.8755 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior superior
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Fricción
  • Tipo de lubricación
    No autolubricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillos para hombro de molde y troquel

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ACERO 85935674 5/8 X 2-7/8 B 5/8
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo