Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior inferior1.1255 pulg.
- Diámetro de la cabeza1-5/16 pulg.
- Altura del cabezal3/16 pulg.
- Diámetro interior0.7505 pulg.
- Longitud total1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior superior1.3020 pulg.
Detalles
- Método de adjuntoAjuste a presión
- Tipo de cuerpoHombro
- Tipo de casquilloFricción
- Tipo de lubricaciónNo autolubricante
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillos para hombro de molde y troquel
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.