Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1.1150 pulg.
- Altura del cabezal1/4 pulg.
- Longitud total10-3/4 pulg.
- Diámetro del pasador0.8740 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Tipos de productosClavijas guía de molde y troquel
- Tolerancia+0.0000/-0.0600 (Longitud total)
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.