Motion
85936409
Diám. del pasador de 0.999", OAL de 2-1/4", acero, pasador guía de molde y troquel;Diám. de la cabeza de 1.24" x Altura de la cabeza de 1/4", Tolerancia OAL de +0.0000/-0.0600
Artículo MI #11688499
No. Fabricante 85936409
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. del pasador de 0.999", OAL de 2-1/4", acero, pasador guía de molde y troquel;Diám. de la cabeza de 1.24" x Altura de la cabeza de 1/4", Tolerancia OAL de +0.0000/-0.0600
Artículo MI #11688499
No. Fabricante 85936409
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.2400 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.9990 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Clavijas guía de molde y troquel
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0600 (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
85936409 1 X 2-1/4 GL 1 MOLDE PASADOR LEADER
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo