Motion
85936631
1.0005" D.I. x 1-7/8" OAL, Acero, Casquillo de hombro de molde y matrices - Hombro, 1-3/8" D.E. inferior, 1.552" D.E. superior
Artículo MI #11688546
No. Fabricante 85936631
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.0005" D.I. x 1-7/8" OAL, Acero, Casquillo de hombro de molde y matrices - Hombro, 1-3/8" D.E. inferior, 1.552" D.E. superior
Artículo MI #11688546
No. Fabricante 85936631
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior inferior
    1.3755 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-9/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    1.0005 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior superior
    1.5520 pulg.

Detalles

  • Método de adjunto
    Ajuste a presión
  • Tipo de cuerpo
    Hombro
  • Tipo de casquillo
    Fricción
  • Tipo de lubricación
    No autolubricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillos para hombro de molde y troquel

Descripción general

Descripción del fabricante
85936631 1 X 1-7/8 B 1 CASQUILLO DE ACERO
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo