Motion
85936995
Diám. del pasador de 1.249", OAL de 11-3/4", acero, pasador guía de molde y troquel;Diám. de la cabeza de 1.49" x Altura de la cabeza de 5/16", Tolerancia OAL de +0.0000/-0.0600
Artículo MI #11688597
No. Fabricante 85936995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. del pasador de 1.249", OAL de 11-3/4", acero, pasador guía de molde y troquel;Diám. de la cabeza de 1.49" x Altura de la cabeza de 5/16", Tolerancia OAL de +0.0000/-0.0600
Artículo MI #11688597
No. Fabricante 85936995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.4900 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    11-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.2490 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Clavijas guía de molde y troquel
  • Tolerancia
    +0.0000/-0.0600 (Longitud total)

Descripción general

Descripción del fabricante
85936995 1-1/4 X 11-3/4 GL 1-1/4 MOLDE LE
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo