Motion
85937118
1-1/4" D.I. x 3-7/8" OAL, Acero, Casquillo de hombro de molde y matrices - Hombro, 1-5/8" D.E. inferior, 1.802" D.E. superior
Artículo MI #11688622
No. Fabricante 85937118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" D.I. x 3-7/8" OAL, Acero, Casquillo de hombro de molde y matrices - Hombro, 1-5/8" D.E. inferior, 1.802" D.E. superior
Artículo MI #11688622
No. Fabricante 85937118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior inferior
    1.6255 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-13/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2505 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior superior
    1.8020 pulg.

Details

  • Método de adjunto
    Ajuste a presión
  • Tipo de cuerpo
    Hombro
  • Tipo de casquillo
    Fricción
  • Tipo de lubricación
    No autolubricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillos para hombro de molde y troquel

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS DE ACERO 85937118 1-1/4 X 3-7/8 B 1-1/4
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo