Motion
37029808

Made in USA
37029808

Dial de 4-1/2", rosca 1/4 , rango de escala 0-60 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.25 % de la escala
Artículo MI #11688756
No. Fabricante 37029808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
37029808

Dial de 4-1/2", rosca 1/4 , rango de escala 0-60 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.25 % de la escala
Artículo MI #11688756
No. Fabricante 37029808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    4-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    0.25
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Digital
  • Calidad del material
    316
  • PSI máximo
    60
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-60
  • Tipo
    Indicadores de prueba digitales

Descripción general

Descripción del fabricante
FRASCO DE 37029808 37029808 1/4". 0-60 PSIG 4
  • Los diales digitales son una pantalla LCD fácil de leer con recopilación avanzada de datos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo