Motion
37030145

Made in USA
37030145

3/8" de grosor x 1/2" de tubo x 6' de largo, aislamiento de tubo flexible de polietileno de -160˚ a 200˚ F
Artículo MI #11688768
No. Fabricante 37030145
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
37030145

3/8" de grosor x 1/2" de tubo x 6' de largo, aislamiento de tubo flexible de polietileno de -160˚ a 200˚ F
Artículo MI #11688768
No. Fabricante 37030145

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería de cobre
    3/4 pulg.
  • Para tamaño de tubo de hierro
    1/2 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Grosor
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estilo
    Flexible

Descripción general

Descripción del fabricante
37030145 37030145 7/8"ID 3/8"THK POLY SE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo