Motion
40606121

Made in USA
40606121

5/8" Diam x 5/32" Anchura facial, cobalto, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-5/32" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos, ANSI 505, Old Standard 6
Artículo MI #11689229
No. Fabricante 40606121
Precio105.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
40606121

5/8" Diam x 5/32" Anchura facial, cobalto, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-5/32" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos, ANSI 505, Old Standard 6
Artículo MI #11689229
No. Fabricante 40606121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    5/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    2.1563 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    505 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
40606121 40606121 505 5/8 X 5/32 COB USA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo