Motion
40606246

Made in USA
40606246

7/8" Diam x 1/4" Ancho facial, cobalto, 10 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de llave Woodruff - Sin recubrimiento, 2-1/4" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 807, Norma antigua A
Artículo MI #11689241
No. Fabricante 40606246
Price$115.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
40606246

7/8" Diam x 1/4" Ancho facial, cobalto, 10 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de llave Woodruff - Sin recubrimiento, 2-1/4" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 807, Norma antigua A
Artículo MI #11689241
No. Fabricante 40606246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$115.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la fresa
    7/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Details

  • Número estándar estadounidense
    807 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    10
  • Número estándar antiguo
    A
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
40606246 40606246 807 7/8 X 1/4 COB USA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo