Motion
40606337

Made in USA
40606337

1" de diámetro x 5/16" de ancho de la cara, cobalto, 12 dientes, cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" de mango, dientes rectos, ANSI 1008, norma B antigua
Artículo MI #11689250
No. Fabricante 40606337
Precio132.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
40606337

1" de diámetro x 5/16" de ancho de la cara, cobalto, 12 dientes, cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" de mango, dientes rectos, ANSI 1008, norma B antigua
Artículo MI #11689250
No. Fabricante 40606337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio132.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1008 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    12
  • Número estándar antiguo
    B
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
40606337 40606337 1008 1 X 5/16 COB USA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo