Motion
40606394

Made in USA
40606394

1-3/8" Diam x 3/8" Anchura facial, cobalto, 14 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-3/8" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos, ANSI 1211, Old Standard F
Artículo MI #11689256
No. Fabricante 40606394
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
40606394

1-3/8" Diam x 3/8" Anchura facial, cobalto, 14 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-3/8" OAL x 1/2" Mango, dientes rectos, ANSI 1211, Old Standard F
Artículo MI #11689256
No. Fabricante 40606394
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1211 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    14
  • Número estándar antiguo
    F
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
40606394 40606394 1211 1 3/8 X 3/8 EE. UU. C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo