Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la fresa1 pulg.
- Ancho de la fresa3/8 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Extragrande para retocarNo
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Details
- Número estándar estadounidense1208 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes10
- Número estándar antiguo152
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonNo
Descripción general
Descripción del fabricante
40607228 40607228 1208 1 X 3/8 USA COB S
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
- Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.